OBO BETTERMANN - Profilschiene gelocht, Schlitzweite 22mm 260x50x30 Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6349412
Länge - 260 mm
Breite - 50 mm
Höhe - 30 mm
Profilform - C-Profil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196191772
Sonepar Artikelnummer
120019746
Hersteller Artikelnummer
6349412
Hersteller Typ
MS5030RP0260FT
Hersteller Artikel Nr.:
6349412
Länge:
260 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
30 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Schlitzbreite:
22 mm
Materialstärke:
3 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Lochbreite:
13 mm
Mit Zahnung:
Nein
Abbrechbar:
Nein
Flächenträgheitsmoment ly:
3.99 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
13.11 cm4
Widerstandsmoment Wy:
3.95 cm³
Widerstandsmoment Wz:
6.38 cm³
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Farbe:
sonstige
Gewicht:
0.82 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
72166110
Gewicht:
0.815 kg


