OBO BETTERMANN - Profilschiene gelocht, Schlitzweite 22mm 3000x41x42 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1122947
Länge - 3000 mm
Breite - 41 mm
Höhe - 42 mm
Profilform - C-Profil
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195697848
Sonepar Artikelnummer
120501579
Hersteller Artikelnummer
1122947
Hersteller Typ
MS4142P3000FS
Hersteller Artikel Nr.:
1122947
Länge:
3000 mm
Breite:
41 mm
Höhe:
42 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Schlitzbreite:
22 mm
Materialstärke:
2 mm
Ausführung:
Doppelprofil
Art der Lochung:
Steg gelocht
Lochbreite:
14 mm
Mit Zahnung:
Ja
Abbrechbar:
Nein
Flächenträgheitsmoment ly:
5.38 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
9.02 cm4
Widerstandsmoment Wy:
1.28 cm³
Widerstandsmoment Wz:
0.25 cm³
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Gewicht:
3.03 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
72166110
Gewicht:
3.030 kg


