OBO BETTERMANN - Profilschiene gelocht, Schlitzweite 22mm 3000x50x30 Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1121466
Länge - 3000 mm
Breite - 50 mm
Höhe - 30 mm
Profilform - C-Profil
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Meter
Standardartikel
EAN
4012195419686
Sonepar Artikelnummer
120501565
Hersteller Artikelnummer
1121466
Hersteller Typ
MS5030P3000FT
Hersteller Artikel Nr.:
1121466
Länge:
3000 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
30 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Schlitzbreite:
22 mm
Materialstärke:
3 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Lochbreite:
13 mm
Mit Zahnung:
Nein
Abbrechbar:
Nein
Flächenträgheitsmoment ly:
3.99 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
13.11 cm4
Widerstandsmoment Wy:
3.95 cm³
Widerstandsmoment Wz:
6.38 cm³
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Gewicht:
3.08 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
72166110
Gewicht:
3.081 kg


