OBO BETTERMANN - Profilschiene gelocht, Schlitzweite 22mm 400x41x21 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1122953
Länge - 400 mm
Breite - 41 mm
Höhe - 21 mm
Profilform - C-Profil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196471157
Sonepar Artikelnummer
120393592
Hersteller Artikelnummer
1122953
Hersteller Typ
MS4121P0400FS
Hersteller Artikel Nr.:
1122953
Länge:
400 mm
Breite:
41 mm
Höhe:
21 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Schlitzbreite:
22 mm
Materialstärke:
2 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Mit Zahnung:
Ja
Abbrechbar:
Nein
Flächenträgheitsmoment ly:
0.95 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
4.51 cm4
Widerstandsmoment Wy:
0.89 cm³
Widerstandsmoment Wz:
2.2 cm³
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Gewicht:
0.56 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
72166110
Gewicht:
0.564 kg


