OBO BETTERMANN - Profilschiene gelocht, Schlitzweite 22mm 6000x41x41 Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1122657
Länge - 6000 mm
Breite - 41 mm
Höhe - 41 mm
Profilform - C-Profil
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195488170
Sonepar Artikelnummer
120046027
Hersteller Artikelnummer
1122657
Hersteller Typ
MS4141P6000FT
Hersteller Artikel Nr.:
1122657
Länge:
6000 mm
Breite:
41 mm
Höhe:
41 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Schlitzbreite:
22 mm
Materialstärke:
2.5 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Lochbreite:
14 mm
Mit Zahnung:
Ja
Abbrechbar:
Nein
Flächenträgheitsmoment ly:
6.05 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
9.01 cm4
Widerstandsmoment Wy:
2.91 cm³
Widerstandsmoment Wz:
4.4 cm³
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Gewicht:
2.61 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
72166110
Gewicht:
2.607 kg


