Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Profilschiene gelocht, Schlitzweite 22mm 6000x50x30 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1121499

  • Länge - 6000 mm

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 30 mm

  • Profilform - C-Profil

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195049333

Sonepar Artikelnummer

120046013

Hersteller Artikelnummer

1121499

Hersteller Typ

MS5030P6000A2

Hersteller Artikel Nr.:

1121499

Länge:

6000 mm

Breite:

50 mm

Höhe:

30 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Schlitzbreite:

18 mm

Materialstärke:

3 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Lochbreite:

13 mm

Mit Zahnung:

Nein

Abbrechbar:

Nein

Flächenträgheitsmoment ly:

3.99 cm4

Flächenträgheitsmoment lz:

13.11 cm4

Widerstandsmoment Wy:

3.95 cm³

Widerstandsmoment Wz:

6.38 cm³

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Farbe:

sonstige

Gewicht:

2.83 kg

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

72224090

Gewicht:

2.825 kg

Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.