OBO BETTERMANN - Profilschiene gelocht, Schlitzweite 22mm 600x41x41 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1123270
Länge - 600 mm
Breite - 41 mm
Höhe - 41 mm
Profilform - C-Profil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196471294
Sonepar Artikelnummer
120393601
Hersteller Artikelnummer
1123270
Hersteller Typ
MSL4141P0600FS
Hersteller Artikel Nr.:
1123270
Länge:
600 mm
Breite:
41 mm
Höhe:
41 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Schlitzbreite:
22 mm
Materialstärke:
2 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Mit Zahnung:
Ja
Abbrechbar:
Nein
Flächenträgheitsmoment ly:
5.18 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
7.56 cm4
Widerstandsmoment Wy:
2.51 cm³
Widerstandsmoment Wz:
2.69 cm³
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Gewicht:
1.21 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
72166110
Gewicht:
1.210 kg


