OBO BETTERMANN - Profilschiene mit Seitenlochung,Schlitz 22mm 3000x41x41 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1123016
Länge - 3000 mm
Breite - 41 mm
Höhe - 41 mm
Profilform - C-Profil
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195698340
Sonepar Artikelnummer
120200544
Hersteller Artikelnummer
1123016
Hersteller Typ
MSL4141PP3000A2
Hersteller Artikel Nr.:
1123016
Länge:
3000 mm
Breite:
41 mm
Höhe:
41 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Schlitzbreite:
22 mm
Materialstärke:
2 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
3 Seiten gelocht
Lochbreite:
14 mm
Mit Zahnung:
Ja
Abbrechbar:
Nein
Flächenträgheitsmoment ly:
5.13 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
5.88 cm4
Widerstandsmoment Wy:
2.51 cm³
Widerstandsmoment Wz:
2.69 cm³
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Gewicht:
1.79 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
72224090
Gewicht:
1.794 kg


