Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Profilschiene mit Seitenlochung,Schlitz 22mm 3000x41x41 Stahl tauchfeuerverzinkt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1123003

  • Länge - 3000 mm

  • Breite - 41 mm

  • Höhe - 41 mm

  • Profilform - C-Profil

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195697909

Sonepar Artikelnummer

120200539

Hersteller Artikelnummer

1123003

Hersteller Typ

MSL4141PP3000FT

Hersteller Artikel Nr.:

1123003

Länge:

3000 mm

Breite:

41 mm

Höhe:

41 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Schlitzbreite:

22 mm

Materialstärke:

2 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Art der Lochung:

3 Seiten gelocht

Lochbreite:

14 mm

Mit Zahnung:

Ja

Abbrechbar:

Nein

Flächenträgheitsmoment ly:

5.13 cm4

Flächenträgheitsmoment lz:

5.88 cm4

Widerstandsmoment Wy:

2.49 cm³

Widerstandsmoment Wz:

2.88 cm³

Geeignet für Funktionserhalt:

Ja

Gewicht:

1.92 kg

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

72166110

Gewicht:

1.915 kg

Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.