OBO BETTERMANN - Profilschiene mit Seitenlochung,Schlitz 22mm 6000x41x41 Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1122487
Länge - 6000 mm
Breite - 41 mm
Höhe - 41 mm
Profilform - C-Profil
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195050742
Sonepar Artikelnummer
120200488
Hersteller Artikelnummer
1122487
Hersteller Typ
MS4141PP6000FT
Hersteller Artikel Nr.:
1122487
Länge:
6000 mm
Breite:
41 mm
Höhe:
41 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Schlitzbreite:
22 mm
Materialstärke:
2.5 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
3 Seiten gelocht
Lochbreite:
11 mm
Mit Zahnung:
Ja
Abbrechbar:
Nein
Flächenträgheitsmoment ly:
6 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
6.97 cm4
Widerstandsmoment Wy:
2.49 cm³
Widerstandsmoment Wz:
2.88 cm³
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Gewicht:
2.25 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
72166110
Gewicht:
2.250 kg


