OBO BETTERMANN - Profilschiene ungelocht, Schlitzweite 11mm 2000x20x8 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1105124
Länge - 2000 mm
Breite - 20 mm
Höhe - 8 mm
Profilform - C-Profil
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195039433
Sonepar Artikelnummer
120018104
Hersteller Artikelnummer
1105124
Hersteller Typ
CL2008UP2000FS
Hersteller Artikel Nr.:
1105124
Länge:
2000 mm
Breite:
20 mm
Höhe:
8 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Schlitzbreite:
11 mm
Materialstärke:
0.75 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
ohne
Mit Zahnung:
Nein
Abbrechbar:
Nein
Flächenträgheitsmoment ly:
0.03 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
0.17 cm4
Widerstandsmoment Wy:
0.03 cm³
Widerstandsmoment Wz:
0.17 cm³
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Gewicht:
0.2 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
72166110
Gewicht:
0.200 kg


