OBO BETTERMANN - Profilschiene ungelocht, Schlitzweite 12mm 2000x27x12,5 Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1109022
Länge - 2000 mm
Breite - 27 mm
Höhe - 12.5 mm
Profilform - C-Profil
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195041474
Sonepar Artikelnummer
120018112
Hersteller Artikelnummer
1109022
Hersteller Typ
CL2712UP2000FT
Hersteller Artikel Nr.:
1109022
Länge:
2000 mm
Breite:
27 mm
Höhe:
12.5 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Schlitzbreite:
12 mm
Materialstärke:
2 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
ohne
Mit Zahnung:
Nein
Abbrechbar:
Nein
Flächenträgheitsmoment lz:
0.98 cm4
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Gewicht:
0.9 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
72166110
Gewicht:
0.900 kg


