OBO BETTERMANN - Profilschiene ungelocht, Schlitzweite 16,5mm 2000x35x18 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1118226
Länge - 2000 mm
Breite - 35 mm
Höhe - 18 mm
Profilform - C-Profil
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195047179
Sonepar Artikelnummer
120017790
Hersteller Artikelnummer
1118226
Hersteller Typ
AML3518UP2000FS
Hersteller Artikel Nr.:
1118226
Länge:
2000 mm
Breite:
35 mm
Höhe:
18 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Schlitzbreite:
16.5 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
ohne
Mit Zahnung:
Nein
Abbrechbar:
Nein
Flächenträgheitsmoment ly:
0.49 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
0.85 cm4
Widerstandsmoment Wy:
0.44 cm³
Widerstandsmoment Wz:
1.05 cm³
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Gewicht:
0.9 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
72166110
Gewicht:
0.900 kg


