OBO BETTERMANN - Profilschiene ungelocht, Schlitzweite 16,5mm 2000x35x18 Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1112228
Länge - 2000 mm
Breite - 35 mm
Höhe - 18 mm
Profilform - C-Profil
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195043393
Sonepar Artikelnummer
120501537
Hersteller Artikelnummer
1112228
Hersteller Typ
AMS3518UP2000FT
Hersteller Artikel Nr.:
1112228
Länge:
2000 mm
Breite:
35 mm
Höhe:
18 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Schlitzbreite:
16.5 mm
Materialstärke:
2 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
ohne
Lochbreite:
0 mm
Mit Zahnung:
Nein
Abbrechbar:
Nein
Tragfähigkeit:
2 kN
Flächenträgheitsmoment ly:
0.6 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
2.33 cm4
Widerstandsmoment Wy:
0.54 cm³
Widerstandsmoment Wz:
1.33 cm³
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Gewicht:
1.21 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
72166110
Gewicht:
1.214 kg


