OBO BETTERMANN - Profilschiene ungelocht, Schlitzweite 16mm 2000x30x15 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1110004
Länge - 2000 mm
Breite - 30 mm
Höhe - 15 mm
Profilform - C-Profil
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195042075
Sonepar Artikelnummer
120501536
Hersteller Artikelnummer
1110004
Hersteller Typ
CM3015UP2000FS
Hersteller Artikel Nr.:
1110004
Länge:
2000 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
15 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Schlitzbreite:
16 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
ohne
Mit Zahnung:
Nein
Abbrechbar:
Nein
Flächenträgheitsmoment ly:
0.29 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
1.23 cm4
Widerstandsmoment Wy:
0.31 cm³
Widerstandsmoment Wz:
0.82 cm³
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Gewicht:
0.76 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
72166110
Gewicht:
0.755 kg


