OBO BETTERMANN - Profilschiene ungelocht, Schlitzweite 22mm 2000x41x21mm Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1123670
Länge - 2000 mm
Breite - 41 mm
Höhe - 21 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Meter
Standardartikel
EAN
4012195373896
Sonepar Artikelnummer
120318758
Hersteller Artikelnummer
1123670
Hersteller Typ
A8U2 1.5
Hersteller Artikel Nr.:
1123670
Länge:
2000 mm
Breite:
41 mm
Höhe:
21 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Materialstärke:
1.5 mm
Gewicht:
1.18 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
72166110
Gewicht:
1.178 kg


