OBO BETTERMANN - Profilverbinder horizontal für Konsole BKN 20x32x175 Polypropylen natur

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6288110
Geeignet für Anzahl Lamellen - 7
Länge - 175 mm
Einbaulage - horizontal
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195147220
Sonepar Artikelnummer
120503822
Hersteller Artikelnummer
6288110
Hersteller Typ
PV N3 175H
Hersteller Artikel Nr.:
6288110
Geeignet für Anzahl Lamellen:
7
Länge:
175 mm
Einbaulage:
horizontal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.025 kg


