OBO BETTERMANN - Profilverbinder horizontal für Konsole BKN 20x32x200 Polypropylen natur

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6288112
Geeignet für Anzahl Lamellen - 8
Länge - 200 mm
Einbaulage - horizontal
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195147237
Sonepar Artikelnummer
120503823
Hersteller Artikelnummer
6288112
Hersteller Typ
PV N3 200H
Hersteller Artikel Nr.:
6288112
Geeignet für Anzahl Lamellen:
8
Länge:
200 mm
Einbaulage:
horizontal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.028 kg


