OBO BETTERMANN - Profilverbinder horizontal für Konsole BKN 20x32x250 Polypropylen natur

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6288116
Geeignet für Anzahl Lamellen - 10
Länge - 250 mm
Einbaulage - horizontal
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195147275
Sonepar Artikelnummer
120503825
Hersteller Artikelnummer
6288116
Hersteller Typ
PV N3 250H
Hersteller Artikel Nr.:
6288116
Geeignet für Anzahl Lamellen:
10
Länge:
250 mm
Einbaulage:
horizontal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.034 kg


