OBO BETTERMANN - Profilverbinder horizontal für Konsole BKN 20x32x275 Polypropylen natur

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6288118
Geeignet für Anzahl Lamellen - 11
Länge - 275 mm
Einbaulage - horizontal
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195147282
Sonepar Artikelnummer
120503826
Hersteller Artikelnummer
6288118
Hersteller Typ
PV N3 275H
Hersteller Artikel Nr.:
6288118
Geeignet für Anzahl Lamellen:
11
Länge:
275 mm
Einbaulage:
horizontal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.038 kg


