OBO BETTERMANN - proQuick-Schelle 16-20mm Polyamid lichtgrau RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2147308
Geeignet für Rohrdurchmesser - 16 .. 20 mm
Geschlossen - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197396220
Sonepar Artikelnummer
121376326
Hersteller Artikelnummer
2147308
Hersteller Typ
PQ-17 LGR
Hersteller Artikel Nr.:
2147308
Geeignet für Rohrdurchmesser:
16 .. 20 mm
Geschlossen:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Anreihbar:
Ja
Befestigungsart:
Schraubloch
Geeignet für Schutzschläuche:
Nein
Max. Anzahl der Rohre:
1
Mit Einlage:
Nein
Mit Mauerdichtung:
Nein
Farbe:
grau
Einsatztemperatur:
-15 .. 60 °C
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259010
Gewicht:
0.006 kg


