OBO BETTERMANN - Protection Set dreipolig mit FS 255V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5089756
Polzahl - 3
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 50 kA
Max. Dauerspannung AC - 255 V
Nennspannung AC - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195405535
Sonepar Artikelnummer
120502225
Hersteller Artikelnummer
5089756
Hersteller Typ
PS3-B+C TNC+FS
Hersteller Artikel Nr.:
5089756
Polzahl:
3
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
50 kA
Max. Dauerspannung AC:
255 V
Nennspannung AC:
230 V
Schutzpegel:
1.7 kV
Prüfklasse:
Typ 1 und 2
Nennspannung DC:
230 V
Schutzpegel L-N:
1.3 kV
Folgestromlöschfähigkeit:
25 kA
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
sonstige
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
50 mm²
Fernsignalisierung:
Ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
1.630 kg


