OBO BETTERMANN - PV-Systemlösung im Gehäuse 2 String auf 2 WR mit Schalter 1000V DC Polycarbonat lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5088503
Max. Eingangsspannung DC - 1000 V
Breite - 240 mm
Höhe - 191 mm
Tiefe - 125 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196792214
Sonepar Artikelnummer
120931183
Hersteller Artikelnummer
5088503
Hersteller Typ
PKV-C1000ST110
Hersteller Artikel Nr.:
5088503
Max. Eingangsspannung DC:
1000 V
Breite:
240 mm
Höhe:
191 mm
Tiefe:
125 mm
String-Absicherung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP66
Schlagfestigkeit:
IK08
Prüfklasse Typ 1:
Nein
Prüfklasse Typ 2:
Ja
Prüfklasse Typ 3:
Nein
Monitoring-Funktion:
nein
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Max. Eingangsstrom pro String:
20 A
Max. Ausgangsstrom:
20 A
Farbe:
grau
Anzahl der Leitungseinführungen:
4
Art der Einführung:
sonstige
Mit Erdungsanschluss:
Ja
Mit Lasttrennschalter bestückt:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
2.700 kg


