OBO BETTERMANN - Quadratische Kassette blind 243x243mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7409066
Nenngröße - 243 mm
Kassettenhöhe - 90 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Farbe Leitungsauslass - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195868088
Sonepar Artikelnummer
120318912
Hersteller Artikelnummer
7409066
Hersteller Typ
RKN2 UZD3 9VS20
Hersteller Artikel Nr.:
7409066
Nenngröße:
243 mm
Kassettenhöhe:
90 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe Leitungsauslass:
sonstige
Min. Einbautiefe:
105 mm
Tiefe der Bodenbelagaussparung:
20 mm
Bodenpflege:
nass
Ausführung:
quadratisch
Anzahl der Leitungsauslässe:
0
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern:
Nein
Länge Einbaumaß:
244 mm
Breite Einbaumaß:
244 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte:
0
Anzahl der Gerätebecher:
3
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
3.510 kg


