Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Quadratische Kassette blind 243x243mm Messing

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7409064

  • Nenngröße - 243 mm

  • Kassettenhöhe - 95 mm

  • Werkstoff - Messing

  • Farbe Leitungsauslass - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195868002

Sonepar Artikelnummer

120318911

Hersteller Artikelnummer

7409064

Hersteller Typ

RKN2 UZD3 9MS25

Hersteller Artikel Nr.:

7409064

Nenngröße:

243 mm

Kassettenhöhe:

95 mm

Werkstoff:

Messing

Farbe Leitungsauslass:

sonstige

Min. Einbautiefe:

110 mm

Tiefe der Bodenbelagaussparung:

25 mm

Bodenpflege:

nass

Ausführung:

quadratisch

Anzahl der Leitungsauslässe:

0

Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern:

Nein

Länge Einbaumaß:

244 mm

Breite Einbaumaß:

244 mm

Anzahl der einbaubaren Geräte:

0

Anzahl der Gerätebecher:

3

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

4.406 kg

Nivellierbare und vom Fußboden entkoppelte Kassette ''blind'' für die Herstellung einer Revisionsöffnung der Nenngröße 9 in trocken oder nass gepflegten Fußböden im Innenbereich, zur Montage in Unterflurdosen UZD250 oder UZD350, jeweils in Verbindung mit einem Montagedeckel DUG../9 oder in UGD250-3/9 oder UGD350-3/9. Die Montage erfolgt mittels Nivellierwinkel (separat bestellen) im Aluminium-Rahmenprofil der Unterflurdosen. Nur für glatte Bodenbeläge geeignet.