OBO BETTERMANN - Quadratische Kassette Blinddeckel 199x199x100 Messing

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7408952
Nivellierhöhe - 105 .. 150 mm
Werkstoff - Messing
Min. Einbautiefe - 105 mm
Bodenpflege - nass
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197278199
Sonepar Artikelnummer
121161950
Hersteller Artikelnummer
7408952
Hersteller Typ
RKN3 4 MS 20
Hersteller Artikel Nr.:
7408952
Nivellierhöhe:
105 .. 150 mm
Werkstoff:
Messing
Min. Einbautiefe:
105 mm
Bodenpflege:
nass
Ausführung:
quadratisch
Anzahl der Leitungsauslässe:
0
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern:
Nein
Länge Einbaumaß:
201 mm
Breite Einbaumaß:
201 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte:
0
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
2.300 kg


