Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Quadratische Kassette Blinddeckel 243x243x100 Messing

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7408972

  • Nivellierhöhe - 105 .. 150 mm

  • Werkstoff - Messing

  • Min. Einbautiefe - 105 mm

  • Bodenpflege - nass

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012197278212

Sonepar Artikelnummer

121161956

Hersteller Artikelnummer

7408972

Hersteller Typ

RKN3 9 MS 20

Hersteller Artikel Nr.:

7408972

Nivellierhöhe:

105 .. 150 mm

Werkstoff:

Messing

Min. Einbautiefe:

105 mm

Bodenpflege:

nass

Ausführung:

quadratisch

Anzahl der Leitungsauslässe:

0

Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern:

Nein

Länge Einbaumaß:

244 mm

Breite Einbaumaß:

244 mm

Anzahl der einbaubaren Geräte:

0

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

3.750 kg

Nivellierbare quadratische Kassette ''blind'' für die Herstellung einer Revisionsöffnung der Nenngröße 9. Einbau in Kanalsystemen, Doppel- und Hohlböden in trocken oder nass gepflegten Fußböden im Innenbereich. Nur für glatte Bodenbeläge geeignet.