OBO BETTERMANN - Quadratische Kassette Blinddeckel 243x243x105 Messing

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7408976
Nivellierhöhe - 110 .. 155 mm
Werkstoff - Messing
Min. Einbautiefe - 110 mm
Bodenpflege - nass
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197278229
Sonepar Artikelnummer
121161958
Hersteller Artikelnummer
7408976
Hersteller Typ
RKN3 9 MS 25
Hersteller Artikel Nr.:
7408976
Nivellierhöhe:
110 .. 155 mm
Werkstoff:
Messing
Min. Einbautiefe:
110 mm
Bodenpflege:
nass
Ausführung:
quadratisch
Anzahl der Leitungsauslässe:
0
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern:
Nein
Länge Einbaumaß:
244 mm
Breite Einbaumaß:
244 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte:
0
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
3.900 kg


