OBO BETTERMANN - Quadratische Kassette für Tubus 200x200mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7409372
Kassettenhöhe - 90 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Min. Einbautiefe - 105 mm
Tiefe der Bodenbelagaussparung - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195869092
Sonepar Artikelnummer
120318934
Hersteller Artikelnummer
7409372
Hersteller Typ
RKFN2 UZD3 4VS20
Hersteller Artikel Nr.:
7409372
Kassettenhöhe:
90 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Min. Einbautiefe:
105 mm
Tiefe der Bodenbelagaussparung:
20 mm
Bodenpflege:
nass
Ausführung:
quadratisch
Anzahl der Leitungsauslässe:
1
Ausführung Leitungsauslass:
Tubus
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern:
Nein
Länge Einbaumaß:
201 mm
Breite Einbaumaß:
201 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte:
6
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.970 kg


