OBO BETTERMANN - Quadratische Kassette für Tubus 200x200mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7409374
Kassettenhöhe - 95 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Min. Einbautiefe - 110 mm
Tiefe der Bodenbelagaussparung - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195869108
Sonepar Artikelnummer
120318935
Hersteller Artikelnummer
7409374
Hersteller Typ
RKFN2 UZD3 4VS25
Hersteller Artikel Nr.:
7409374
Kassettenhöhe:
95 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Min. Einbautiefe:
110 mm
Tiefe der Bodenbelagaussparung:
25 mm
Bodenpflege:
nass
Ausführung:
quadratisch
Anzahl der Leitungsauslässe:
1
Ausführung Leitungsauslass:
Tubus
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern:
Nein
Länge Einbaumaß:
201 mm
Breite Einbaumaß:
201 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte:
6
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
2.020 kg


