OBO BETTERMANN - Quadratische Kassette mit Schnurauslass 200x200mm Messing

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7409224
Kassettenhöhe - 95 mm
Werkstoff - Messing
Min. Einbautiefe - 110 mm
Tiefe der Bodenbelagaussparung - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195867258
Sonepar Artikelnummer
120318923
Hersteller Artikelnummer
7409224
Hersteller Typ
RKSN2 UZD3 4MS25
Hersteller Artikel Nr.:
7409224
Kassettenhöhe:
95 mm
Werkstoff:
Messing
Min. Einbautiefe:
110 mm
Tiefe der Bodenbelagaussparung:
25 mm
Bodenpflege:
trocken
Ausführung:
quadratisch
Anzahl der Leitungsauslässe:
1
Ausführung Leitungsauslass:
schwenkbar
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern:
Ja
Länge Einbaumaß:
201 mm
Breite Einbaumaß:
201 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte:
6
Anzahl der Gerätebecher:
2
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
2.290 kg


