Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Quadratische Kassette mit Schnurauslass 243x243mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7409220

  • Nenngröße - 350 mm

  • Kassettenhöhe - 110 mm

  • Nivellierhöhe - 110 .. 155 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195867234

Sonepar Artikelnummer

120318921

Hersteller Artikelnummer

7409220

Hersteller Typ

RKSN2 9 VS 25

Hersteller Artikel Nr.:

7409220

Nenngröße:

350 mm

Kassettenhöhe:

110 mm

Nivellierhöhe:

110 .. 155 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Min. Einbautiefe:

110 mm

Tiefe der Bodenbelagaussparung:

25 mm

Bodenpflege:

trocken

Ausführung:

quadratisch

Anzahl der Leitungsauslässe:

1

Ausführung Leitungsauslass:

schwenkbar

Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern:

Ja

Länge Einbaumaß:

244 mm

Breite Einbaumaß:

244 mm

Anzahl der einbaubaren Geräte:

12

Anzahl der Gerätebecher:

3

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

4.440 kg

Nivellierbare Kassette der Nenngröße 9 mit Schnurauslass für den Einbau von Installationsgeräten in trocken gepflegten Fußböden im Innenbereich.