OBO BETTERMANN - Quadratische Kassette mit Schnurauslass 243x243mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7409238
Kassettenhöhe - 90 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Min. Einbautiefe - 105 mm
Tiefe der Bodenbelagaussparung - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4012195867302
Sonepar Artikelnummer
120318928
Hersteller Artikelnummer
7409238
Hersteller Typ
RKSN2 UZD3 9VS20
Hersteller Artikel Nr.:
7409238
Kassettenhöhe:
90 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Min. Einbautiefe:
105 mm
Tiefe der Bodenbelagaussparung:
20 mm
Bodenpflege:
trocken
Ausführung:
quadratisch
Anzahl der Leitungsauslässe:
1
Ausführung Leitungsauslass:
schwenkbar
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern:
Ja
Länge Einbaumaß:
244 mm
Breite Einbaumaß:
244 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte:
12
Anzahl der Gerätebecher:
3
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
3.380 kg


