OBO BETTERMANN - Quadratische Kassette mit Schnurauslass 243x243mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7409240
Kassettenhöhe - 95 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Min. Einbautiefe - 110 mm
Tiefe der Bodenbelagaussparung - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195867333
Sonepar Artikelnummer
120318929
Hersteller Artikelnummer
7409240
Hersteller Typ
RKSN2 UZD3 9VS25
Hersteller Artikel Nr.:
7409240
Kassettenhöhe:
95 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Min. Einbautiefe:
110 mm
Tiefe der Bodenbelagaussparung:
25 mm
Bodenpflege:
trocken
Ausführung:
quadratisch
Anzahl der Leitungsauslässe:
1
Ausführung Leitungsauslass:
schwenkbar
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern:
Ja
Länge Einbaumaß:
244 mm
Breite Einbaumaß:
244 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte:
12
Anzahl der Gerätebecher:
3
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
3.460 kg


