OBO BETTERMANN - Quadratische Kassette mit Schnurauslass 243x243mm Messing

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7409212
Nenngröße - 350 mm
Kassettenhöhe - 105 mm
Nivellierhöhe - 105 .. 150 mm
Werkstoff - Messing
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195867173
Sonepar Artikelnummer
120318918
Hersteller Artikelnummer
7409212
Hersteller Typ
RKSN2 9 MS 20
Hersteller Artikel Nr.:
7409212
Nenngröße:
350 mm
Kassettenhöhe:
105 mm
Nivellierhöhe:
105 .. 150 mm
Werkstoff:
Messing
Min. Einbautiefe:
105 mm
Tiefe der Bodenbelagaussparung:
20 mm
Bodenpflege:
trocken
Ausführung:
quadratisch
Anzahl der Leitungsauslässe:
1
Ausführung Leitungsauslass:
schwenkbar
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern:
Ja
Länge Einbaumaß:
244 mm
Breite Einbaumaß:
244 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte:
12
Anzahl der Gerätebecher:
3
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
4.320 kg


