Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Quadratische Kassette SL1 Deckel für Tubus 199x199x100 Edelstahl, rostfrei

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7408926

  • Nivellierhöhe - 105 .. 150 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Min. Einbautiefe - 105 mm

  • Bodenpflege - nass

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012197278250

Sonepar Artikelnummer

121161943

Hersteller Artikelnummer

7408926

Hersteller Typ

RKFN3 4 V SL1 15

Hersteller Artikel Nr.:

7408926

Nivellierhöhe:

105 .. 150 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Min. Einbautiefe:

105 mm

Bodenpflege:

nass

Ausführung:

quadratisch

Anzahl der Leitungsauslässe:

1

Ausführung Leitungsauslass:

Tubus

Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern:

Nein

Länge Einbaumaß:

201 mm

Breite Einbaumaß:

201 mm

Anzahl der einbaubaren Geräte:

6

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

3.340 kg

Nivellierbare quadratische Kassette Schwerlast für Tubus der Nenngröße 4 für den Einbau von Installationsgeräten in Kanalsystemen, Doppel- und Hohlböden in trocken oder nass gepflegten Fußböden im Innenbereich. Belastungsklasse 1 bis 10 kN.