OBO BETTERMANN - Quadratische Kassette SL1 Deckel für Tubus 243x243x100 Edelstahl, rostfrei

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7408938
Nivellierhöhe - 105 .. 150 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Min. Einbautiefe - 105 mm
Bodenpflege - nass
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197278298
Sonepar Artikelnummer
121161947
Hersteller Artikelnummer
7408938
Hersteller Typ
RKFN3 9 V SL1 16
Hersteller Artikel Nr.:
7408938
Nivellierhöhe:
105 .. 150 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Min. Einbautiefe:
105 mm
Bodenpflege:
nass
Ausführung:
quadratisch
Anzahl der Leitungsauslässe:
1
Ausführung Leitungsauslass:
Tubus
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern:
Nein
Länge Einbaumaß:
244 mm
Breite Einbaumaß:
244 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte:
12
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
4.900 kg


