OBO BETTERMANN - Quick-Pipe-Bogen 90° M20 Polypropylen lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2154054
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Ausführung - stecken
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196869756
Sonepar Artikelnummer
120996087
Hersteller Artikelnummer
2154054
Hersteller Typ
3000 BMS M20 LGR
Hersteller Artikel Nr.:
2154054
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung:
stecken
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Oberfläche poliert:
Nein
Oberfläche gebürstet:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Mit Muffe:
Nein
Zweiteilig:
Ja
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
Nein
Flexibel:
Nein
Winkel des Bogens:
90 °
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.011 kg


