OBO BETTERMANN - Quick-Pipe M20 Polyvinylchlorid lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2153912
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Biegeverhalten - starr
Innendurchmesser - 17 mm
Außendurchmesser - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
40 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195027799
Sonepar Artikelnummer
120046574
Hersteller Artikelnummer
2153912
Hersteller Typ
2953 M20 LGR
Hersteller Artikel Nr.:
2153912
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Biegeverhalten:
starr
Innendurchmesser:
17 mm
Außendurchmesser:
20 mm
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Ausführung flammwidrig:
Nein
Mit Muffe:
Nein
Unterputzmontage:
Nein
Aufputzmontage:
Ja
Geeignet für Installation auf Holz:
Ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
Nein
Geeignet für Betoninstallation:
Nein
Maschinen- und Anlageninstallation:
Ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Nein
Betriebstemperatur:
-25 .. 60 °C
Hochgleitfähige Innenschicht:
Nein
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.115 kg


