OBO BETTERMANN - Quick-Pipe M32 Polyvinylchlorid lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2153939
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Biegeverhalten - starr
Innendurchmesser - 28.6 mm
Außendurchmesser - 32 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Meter
Standardartikel
EAN
4012195025153
Sonepar Artikelnummer
120046576
Hersteller Artikelnummer
2153939
Hersteller Typ
2953 M32 LGR
Hersteller Artikel Nr.:
2153939
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Biegeverhalten:
starr
Innendurchmesser:
28.6 mm
Außendurchmesser:
32 mm
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Ausführung flammwidrig:
Nein
Mit Muffe:
Nein
Unterputzmontage:
Nein
Aufputzmontage:
Ja
Geeignet für Installation auf Holz:
Ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
Nein
Geeignet für Betoninstallation:
Nein
Maschinen- und Anlageninstallation:
Ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Nein
Betriebstemperatur:
-25 .. 60 °C
Hochgleitfähige Innenschicht:
Nein
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.215 kg


