Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Quick-Pipe-T-Stück M16 Polypropylen lichtgrau RAL 7035

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2153839

  • Form - T-Stück

  • Farbe - grau

  • Ausführung - Steckanschluss

  • Mit Muffe - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196868384

Sonepar Artikelnummer

120996080

Hersteller Artikelnummer

2153839

Hersteller Typ

3000 TMS M16 LGR

Hersteller Artikel Nr.:

2153839

Form:

T-Stück

Farbe:

grau

Ausführung:

Steckanschluss

Mit Muffe:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Oberfläche poliert:

Nein

Oberfläche gebürstet:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.008 kg

Formteil für Elektroinstallationsrohre aus Kunststoff zum Erstellen von T-Abzweigen. Geeignet für Rohr Quick-Pipe oder Wellrohre. Werkzeugloses Verschließen und Öffnen. Einsetzbar im Temperaturbereich von - 25° bis + 60° C.