Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Quick-Pipe-Verbindungsmuffe M25 Polypropylen lichtgrau RAL 7035

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2154085

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Ausführung - sonstige

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196870097

Sonepar Artikelnummer

120996094

Hersteller Artikelnummer

2154085

Hersteller Typ

3000 MMS M25 LGR

Hersteller Artikel Nr.:

2154085

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung:

sonstige

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

Polypropylen (PP)

Oberfläche poliert:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.008 kg

Verbindungsmuffe für Elektroinstallationsrohre aus Kunststoff zum Erstellen von Längsverbindungen. Geeignet für Rohr Quick-Pipe oder Wellrohre. Werkzeugloses Verschließen und Öffnen. Einsetzbar im Temperaturbereich von - 25° bis + 60° C.