OBO BETTERMANN - Quick-Schelle flammwidrig M40 Polypropylen steingrau RAL 7030

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2149327
Geeignet für Rohrdurchmesser - 39.2 .. 40 mm
Geschlossen - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polypropylen (PP)
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195585497
Sonepar Artikelnummer
120046537
Hersteller Artikelnummer
2149327
Hersteller Typ
2955 F M40 STGR
Hersteller Artikel Nr.:
2149327
Geeignet für Rohrdurchmesser:
39.2 .. 40 mm
Geschlossen:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Anreihbar:
Ja
Befestigungsart:
Schraubloch
Oberflächenschutz:
sonstige
Max. Anzahl der Rohre:
1
Mit Einlage:
Nein
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.008 kg


