OBO BETTERMANN - Quick-Schelle M20 Polypropylen lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2149010
Geeignet für Rohrdurchmesser - 20 mm
Geschlossen - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polypropylen (PP)
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4012195583936
Sonepar Artikelnummer
120046545
Hersteller Artikelnummer
2149010
Hersteller Typ
2955 M20
Hersteller Artikel Nr.:
2149010
Geeignet für Rohrdurchmesser:
20 mm
Geschlossen:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Anreihbar:
Ja
Befestigungsart:
Schraubloch
Geeignet für Schutzschläuche:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Max. Anzahl der Rohre:
1
Mit Einlage:
Nein
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg


