OBO BETTERMANN - Quick-Schelle M25 Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2149925
Geeignet für Rohrdurchmesser - 25 mm
Geschlossen - Nein
Werkstoff - Aluminium
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4012196409259
Sonepar Artikelnummer
120362932
Hersteller Artikelnummer
2149925
Hersteller Typ
ALQ M25
Hersteller Artikel Nr.:
2149925
Geeignet für Rohrdurchmesser:
25 mm
Geschlossen:
Nein
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoffgüte:
sonstige
Anreihbar:
Nein
Befestigungsart:
Schraubloch
Oberflächenschutz:
sonstige
Max. Anzahl der Rohre:
1
Mit Einlage:
Nein
Farbe:
sonstige
Einsatztemperatur:
-25 .. 90 °C
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.011 kg


