OBO BETTERMANN - Quick-Schelle M32 Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2149932
Geeignet für Rohrdurchmesser - 32 mm
Geschlossen - Nein
Werkstoff - Aluminium
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4012196409266
Sonepar Artikelnummer
120362933
Hersteller Artikelnummer
2149932
Hersteller Typ
ALQ M32
Hersteller Artikel Nr.:
2149932
Geeignet für Rohrdurchmesser:
32 mm
Geschlossen:
Nein
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoffgüte:
sonstige
Anreihbar:
Nein
Befestigungsart:
Schraubloch
Oberflächenschutz:
sonstige
Max. Anzahl der Rohre:
1
Mit Einlage:
Nein
Farbe:
sonstige
Einsatztemperatur:
-25 .. 90 °C
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.016 kg


