OBO BETTERMANN - Quick-Schelle M40 Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2149940
Geeignet für Rohrdurchmesser - 40 mm
Geschlossen - Nein
Werkstoff - Aluminium
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4012196409273
Sonepar Artikelnummer
120362934
Hersteller Artikelnummer
2149940
Hersteller Typ
ALQ M40
Hersteller Artikel Nr.:
2149940
Geeignet für Rohrdurchmesser:
40 mm
Geschlossen:
Nein
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoffgüte:
sonstige
Anreihbar:
Nein
Befestigungsart:
Schraubloch
Oberflächenschutz:
sonstige
Max. Anzahl der Rohre:
1
Mit Einlage:
Nein
Farbe:
sonstige
Einsatztemperatur:
-25 .. 90 °C
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.024 kg


