OBO BETTERMANN - Rammprofil für vormontierten Träger 1800mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5900106
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Länge - 1800 m
Breite - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197394141
Sonepar Artikelnummer
121312681
Hersteller Artikelnummer
5900106
Hersteller Typ
RP 1800 FT
Hersteller Artikel Nr.:
5900106
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Länge:
1800 m
Breite:
50 mm
Höhe:
102.5 mm
Farbe:
Zink
Kabelkanal integriert:
Nein
Kabelkanal optional:
Nein
Widerstandsmoment Wx:
16950 mm³
Widerstandsmoment Wy:
11000 mm³
Gewicht:
10 kg/m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
72166110
Gewicht:
9.700 kg


