OBO BETTERMANN - Rammprofil für vormontierten Träger 2300mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5900110
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Länge - 2300 m
Breite - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197394165
Sonepar Artikelnummer
121312682
Hersteller Artikelnummer
5900110
Hersteller Typ
RP 2300 FT
Hersteller Artikel Nr.:
5900110
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Länge:
2300 m
Breite:
50 mm
Höhe:
102.5 mm
Farbe:
Zink
Kabelkanal integriert:
Nein
Kabelkanal optional:
Nein
Widerstandsmoment Wx:
16950 mm³
Widerstandsmoment Wy:
11000 mm³
Gewicht:
12 kg/m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
72166110
Gewicht:
12.400 kg


