OBO BETTERMANN - Rechter Endverschluss für Aufboden-Kanal Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7404790
Breite - 250 mm
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 73089059
Gewicht - 0.230 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195100980
Sonepar Artikelnummer
120201893
Hersteller Artikelnummer
7404790
Hersteller Typ
AIK ESR 25070
Hersteller Artikel Nr.:
7404790
Breite:
250 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.230 kg
Kanalendstück für den rechtsliegenden Blindverschluss von AIK-Kanälen, mit Anschlussklemme für Schutzleiteranschluss.


